Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkübel oval, schwarz 90 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkübel oval, schwarz 90 L
Spezialkübel oval, schwarz 90 L
Spezialkübel oval, schwarz 90 L
Spezialkübel oval, schwarz 90 L
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4012411000254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012411000254
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
Mörtelkübel Serie Classic

Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk, recycelbar, Farbe schwarz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
oval, verzinkt mit Metallgriffen
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
Ø 710 x 350 mm
Inhalt ca.:
90 l
Artikel-Beschreibung:
Spezialkübel
Abmessungen Ø x H ca.:
720 x 570 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Mörtelkübel, Mörteltrog, mörteleimer 90l, mörtel kasten, Baueimer, Classic, Serie
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 37,62*
€ 49,14*
2 Tage
577
€ 35,99*
ab € 37,51*
€ 49,17*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 50,15*
€ 4,80*
ab € 40,16*
€ 51,81*
€ 4,80*
ab € 40,02*
€ 51,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.