| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4005861003227 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005861003227 |
| |
|
| | |
| Gärtner’s Naturkalk Dolomit Kohlensaurer Magnesiumkalk 90 55 % CaCO T3 Calciumcarbonat 35 % MgCO T3 Magnesiumcarbonat 54 % basisch wirksame Bestandteile (bewertet als CaO) • Wertvoller Naturkalk mit Calcium und Magnesium • Verbessert nachhaltig die Krümelstruktur des Bodens • Sorgt für bessere Ausnutzung der im Bodenvorrat befindlichen Nährstoffe • Erhält die natürliche Bodenfruchtbarkeit • Beugt der Moosbildung vor durch Neutralisation der Bodensäure • Steigert die Erträge und die Qualität der Gartenprodukte • Ganzjährig anwendbar, optimal ist die Ausbringung jedoch im Frühjahr und Herbst Anwendung: • Von Februar bis Oktober Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10,0 kg | Reichweite: | 100 m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,84* | € 5,74* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,11* | € 6,12* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,11* | € 6,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,20* | € 6,25* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,27* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|