Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkertasche Bosch Professional, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handwerkertasche Bosch Professional, groß
Handwerkertasche Bosch Professional, groß
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA3165140799720
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003BK
EAN/GTIN:
     3165140799720
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
Handwerkertasche Bosch Professional. LBAG. Große Werkzeugtasche 620 mm. Bosch Werkzeugtasche mit mehreren Innen- und Außentaschen für Werkzeuge, Zubehör und Befestigungen. Features sind: geriffelte Unterseite mit Schienen für Stabilität. Aus robustem ballistischem Nylon. Qualitätsreißverschluss und gesticktes Logo mit Reflektorstreifen. Werkzeugtasche ist mit einem gepolsterten Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt für einfache sichere Handhabung.
Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Gewicht:
1.75 kg
Breite:
35 cm
Höhe:
35 cm
Nettogewicht:
0.900 kg
Bruttogewicht:
1.920 kg
Volumen:
0.016992 dm³
Abmessung Länge:
590 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, umhängetasche bosch, schulter tasche, Arbeitskleidung, Accessoires, Bosch Professional Handwerkertasche groß
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 37,45*
6 Tage
100
1
€ 5,90*
ab € 29,45*
€ 37,63*
1
€ 5,95*
ab € 29,73*
€ 38,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,15*
€ 38,57*
Lager 7
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,72*
€ 41,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.