Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolenschrauber Aircraft PS-C PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pistolenschrauber Aircraft PS-C PRO
Pistolenschrauber Aircraft PS-C PRO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248020382
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2404125
EAN/GTIN:
     9006248020382
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Für Produktion und Werkstatt
  • Rutschkupplung für genaue Drehmomentkontrolle
  • Stufenlose Drehmomenteinstellung über außenliegenden Stellring
  • Einhandumschaltung von Links- auf Rechtslauf
  • Einfacher und schneller Bitwechsel durch Schnellspannfutter
  • Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Gummierter, ergonomisch geformter Griff mit kälteisolierenden, rutschhemmenden und vibrationsdämpfenden Eigenschaften
  • Abluftführung über Handgriff, dadurch keine Abluft im Arbeitsbereich
  • Geringes Gewicht
Lieferumfang:
  • Stecknippel mit Außengewinde ¼“
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1800 min¯¹
Aufnahme:
¼ "
Anschlussgewinde:
¼ "
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Max. Lösemoment:
8 Nm
Schallleistungspegel LW:
98,9 dB(A)
Länge Produkt ca.:
210 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
43 mm
Höhe Produkt ca.:
157 mm
Gewicht Netto ca.:
1,1 kg
Schalldruckpegel Lp:
87,9 dB(A)
Druckluftschlauch Innendurchmesser:
10 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
238 l/min
Max. Anzugsdrehmoment:
8 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehschrauber, PS-C PRO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,54*
€ 94,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 94,71*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 76,44*
€ 97,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 115,15*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,26*
€ 124,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.