Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firstlattenhalter TOL40-B SST STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Firstlattenhalter TOL40-B SST STRECKE
Firstlattenhalter TOL40-B SST STRECKE
Firstlattenhalter TOL40-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953028404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TOL40-B
EAN/GTIN:
     5701953028404
Suchbegriffe:
Firstlattenhalter
Gratlattenhalter
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Firstlattenhalter TOL40 und TOL50 Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
253 mm
B:
57 mm
D:
20 mm
E:
23 mm
C:
40 mm
S:
1,5 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
TOL40-B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,938*
€ 5,988*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,8138*
€ 5,9918*
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,16*
2 Tage
1000
50
Frei Haus
ab € 238,0196*
€ 243,5196*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,988*
€ 7,12572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,878*
€ 6,99482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,668*
€ 6,74492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,438*
€ 6,47122
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,938*
€ 5,87622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 299,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.