Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 2x3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 2x3m
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 2x3m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5055320001010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830901183
EAN/GTIN:
     5055320001010
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m²

• Hohe Reißfestigkeit • Ultraschallgeschweißte Ösen • Material: 100 % PE, 2-seitig beschichtet, mehrfach über Kreuz laminiert • Doppelt verschweißter Planenrand • 100 % UV-beständig für mindestens 3 Jahre • Umweltfreundlich, verrottungsfrei, wiederverwertbar • 100 % wasserdicht und frostbeständig • Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
0,6 kg
Abmessungen:
2 x 3 m
Abmessung L x B:
2 x 3 m
udf_EDE_Katalog:
30306542
Länge:
2 m
Breite:
3 m
Gewicht ca.:
0,54 kg
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535253746
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Planen, Plane, Abdeckplanen, Allzweckplane, Gewebeplane, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 9,01*
1 Tag
98
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,11*
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 9,45*
1 Tag
98
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 9,67*
1 Tag
92
1
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 1,06834* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.