Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang Typ3/80 H bis 2000 mm Bef.-Art W


Menge:  m²  
Produktinformationen
Streifenvorhang Typ3/80 H bis 2000 mm Bef.-Art W
Streifenvorhang Typ3/80 H bis 2000 mm Bef.-Art W
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163922438
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     330801
EAN/GTIN:
     4332163922438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Streifenvorhänge, Höhe bis 2000 mm, Befestigungsart W

Bei Vorhängen unter einem Breitenmaß von 1500 mm wird immer eine Mindestberechnungsbreite von 1500 mm zugrunde gelegt.

Errechnung des Gesamtpreises
Lichte Öffnungsbreite (LB x LH) x m² - Preis des Streifentyps

Beschreibung siehe Seite 1/181



Wählen Sie den richtigen Streifentyp (Empfehlungen):
Typ für Innentüren bis Höhe für Außentüren bis Höhe
mm mm
3/60 0–2000 0–2000
3/80 2000–3000 1000–2500
3/100 2500–3500 2300–3000
4/60 3000–4000 2600–3500
4/80 3500–4500 2800–4000
4/100 4500–6000 3000–6000


Überlappung in 80/120 (%/mm)
Weitere Informationen:
Typ:
3/80
Lamellen Breite x Stärke:
300X3 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Lamellen-Vorhänge, Vorhänge, PVC-Streifenvorhänge, Streifenvorhang, Schutzvorhänge, Streifenvorhänge, PVC-Streifen, PVC-Streifenvorhang, Industrie-Vorhänge, Lärm-, und, Schmutz-Vorhänge, Schutzvorhang, Schweißerschutz, Lamellen-Vorhänge, Transparente, Lamellenvorhänge, Vorhang, Lamellen-Vorhang, PVC-Lamellen-Vorhang
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro m²
€ 5,90*
ab € 69,99*
€ 89,47*
13 Tage
nicht lagernd
pro m²
Frei Haus
ab € 69,99*
€ 89,47*
Lager 7
nicht lagernd
pro m²
€ 4,79*
ab € 70,73*
€ 90,44*
14 Tage
unbekannt
pro m²
€ 4,95*
ab € 71,54*
€ 91,50*
27 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 92,83*
Menge:  m²  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 90,44*
€ 107,62
pro m²
ab 2 m²
€ 89,17*
€ 106,11
pro m²
ab 5 m²
€ 85,98*
€ 102,32
pro m²
ab 10 m²
€ 81,81*
€ 97,35
pro m²
ab 500 m²
€ 70,73*
€ 84,17
pro m²
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.