Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbrenngasschlauch 9x3,5mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Allbrenngasschlauch 9x3,5mm Meterware
Allbrenngasschlauch 9x3,5mm Meterware
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163837930
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     584083
EAN/GTIN:
     4332163837930
Suchbegriffe:
Allbrenngasschlauch
Propangasschlauch
propangasschlauch 40m
allbrenngasschlauch
Allbrennschlauch, Meterware

Für alle Brenngase einschließlich Flüssiggase nach EN 559 und DIN 8541 sowie Propan/Butan und Wasserstoff.
• Temperaturbeständig von –20 °C bis +70 °C
• Rollenlänge: 40 m

Weitere Informationen:
Abmessung:
9,0 x 3,5 (außen 16 mm) mm
Weitere Suchbegriffe: Schläuche, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.