Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbrenngasschlauch 6x3,5mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Allbrenngasschlauch 6x3,5mm Meterware
Allbrenngasschlauch 6x3,5mm Meterware
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163837923
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     584082
EAN/GTIN:
     4332163837923
Suchbegriffe:
Allbrenngasschlauch
Propangasschlauch
propangasschlauch 40m
allbrenngasschlauch
Allbrennschlauch, Meterware

Für alle Brenngase einschließlich Flüssiggase nach EN 559 und DIN 8541 sowie Propan/Butan und Wasserstoff.
• Temperaturbeständig von –20 °C bis +70 °C
• Rollenlänge: 40 m

Weitere Informationen:
Abmessung:
6,0 x 3,5 (außen 13 mm) mm
Weitere Suchbegriffe: Schläuche, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.