Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propanschlauch 6,3x3,5 Druckklasse 6 /Mtr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Propanschlauch 6,3x3,5 Druckklasse 6 /Mtr.
Propanschlauch 6,3x3,5 Druckklasse 6 /Mtr.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163837893
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     584086
EAN/GTIN:
     4332163837893
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 6 bar
propangasschlauch
Propangasschlauch, Gummi

In extrudierter Ausführung, gefertigt nach DIN 4815, Teil 1 mit DVGW-Zulassung. Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig.
• Seele: NBR, schwarz, flüssiggasbeständig
• Einlage: spiralisierend, synthetische Textilfäden
• Decke: synthetische Elastomere, orange, glatt selbstverlöschend
• Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C
• Rollenlänge: 50 m
• Betriebsdruck: MD bis 6 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
MD
Abmessung:
6,3 x 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Propanschlauch, Schläuche, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.