Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, fahrbar
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, fahrbar
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, fahrbar
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163814375
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     J00435-A
EAN/GTIN:
     4332163814375
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
Aluminium-Portalkrane, fahrbar + klappbar

• Geringes Eigengewicht
Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar.
• Mobil und platzsparend
Fahrbares Gestell, kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar.
• Einfache Montage
Mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben.
Kurze Aufbauzeit.
• Hohe Standfestigkeit
Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung mittels 4 Verstellfüßen.
Lieferumfang
Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbares Rollfahrwerk, Prüfbuch, Dokumentation, jedoch ohne Hebezeug.

Andere Trägerlängen (bis 8 m) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Maß a:
4100 mm
Maß e:
1300 mm
Maß h:
2130 mm
Gewicht ca.:
214 kg
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ausführung der Seitengestelle:
Fahrbar, klappbar
Maß L:
4000 mm
Maß b min.-max.:
2490–3790 mm
Maß c min.-max.:
2865–4165 mm
Maß d min.-max.:
2570–3870 mm
Maß f:
– mm
Maß g:
2328 mm
Weitere Suchbegriffe: Alu-Portalkrane, Bockkrane, Krane, Portalkrane
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.490,21*
€ 6.763,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.212,99*
€ 6.763,37*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.763,17*
€ 8.048,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.716,98*
€ 7.993,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.551,06*
€ 7.795,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.490,21*
€ 7.723,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.