Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gew.-Schnellw.-F. M3-12 MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gew.-Schnellw.-F. M3-12 MK2
Gew.-Schnellw.-F. M3-12 MK2
Gew.-Schnellw.-F. M3-12 MK2
Gew.-Schnellw.-F. M3-12 MK2
Gew.-Schnellw.-F. M3-12 MK2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163807032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163807032
EAN/GTIN:
     4332163807032
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 228
gewindeschneidfutter din 228
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und MK-Schaft nach DIN 228-B, Form A

Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen.

Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M3–M12 | M3 – M12
Längenausgleich Druck:
9 mm | 7,0 mm
Längenausgleich Zug:
9 mm | 7,0 mm
Außendurchmesser D:
36 mm
Auskraglänge:
46 mm
Einsatz-Ø d:
19 mm
Schaft MK:
2
für Einsätze Typ:
FE1/FES1
MK:
2
Außen-Ø d1:
36 mm
Auskraglänge l1:
46 mm
Einsatz-Ø:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN, MK-Schaft, Schnellwechselfutter, elastischem, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, mit, Längenausgleich, 228-B, 1905
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 118,43*
3 Tage
463
€ 6,99*
ab € 95,23*
€ 118,47*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.