Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 4x 90 mit U-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 4x 90 mit U-Scheibe
Federklappdübel 4x 90 mit U-Scheibe
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163791683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163791683
EAN/GTIN:
     4332163791683
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit U-Scheibe Federklappdübel eignen sich besonders für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise. Ausstattung: U-Scheibe, und Sechskant-Mutter.
Weitere Informationen:
Abmessung:
4 x 90 mm
Bohr-Ø:
14 mm
erforderl. Hohlraumtiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m4x90, federklappdübel, Dübeltechnik, Scheibe, U-Scheibe, mit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,3463*
€ 0,4763*
50
€ 4,90*
ab € 0,3361*
€ 0,49*
6 Tage
300
50
€ 4,95*
ab € 0,3873*
€ 0,5373*
1 Tag
300
50
€ 8,50*
ab € 0,4432*
€ 0,6132*
4 Tage
400
50
€ 6,99*
ab € 0,5474*
€ 0,7274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3963*
€ 0,4716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.