Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M20 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M20 HP
DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M20 HP
DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M20 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163563228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9348200200000
EAN/GTIN:
     4332163563228
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TR...
DIN 934-8 Sechskantmuttern, feuerverzinkt, Handelsverpackung DIN 934-8 Sechskantmuttern, feuerverzinkt, Handelsverpackung mmax. /* nach ISO 4032, Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
20 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Abmessung:
M20
m max./*:
16/18 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163563228
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter din 934 nach ad-/trd-regelwerk, M20, tZn, Sechskantmuttern, D934, Sechskant-Muttern, feuerverzinkt, Vergleiche, ISO, 4032, 934, Mutter, DIN, AM934200, DIN934, Muttern, diverse, Formen, Stahl, 00934.820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2608*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.