Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M16 HP
DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M16 HP
DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M16 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163563211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9348200160000
EAN/GTIN:
     4332163563211
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TR...
DIN 934-8 Sechskantmuttern, feuerverzinkt, Handelsverpackung DIN 934-8 Sechskantmuttern, feuerverzinkt, Handelsverpackung mmax. /* nach ISO 4032, Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
16 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Abmessung:
M16
m max./*:
13/14,8 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163563211
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter din 934 nach ad-/trd-regelwerk, tZn, Sechskantmuttern, D934, Sechskant-Muttern, feuerverzinkt, Vergleiche, ISO, 4032, 934, Mutter, DIN, DIN934, AM934160, Muttern, diverse, Formen, Stahl, 00934.820, M16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1266*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.