Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M12 HP
DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M12 HP
DIN 934 8 tZn Gew.-tol. 6H M12 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163563198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9348200120000
EAN/GTIN:
     4332163563198
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TR...
DIN 934-8 Sechskantmuttern, feuerverzinkt, Handelsverpackung DIN 934-8 Sechskantmuttern, feuerverzinkt, Handelsverpackung mmax. /* nach ISO 4032, Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
12 mm
Schlüsselweite:
19/18 mm
Abmessung:
M12
m max./*:
10/10,8 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163563198
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter din 934 nach ad-/trd-regelwerk, M12, tZn, Sechskantmuttern, D934, Sechskant-Muttern, feuerverzinkt, Vergleiche, ISO, 4032, 934, Mutter, DIN, DIN934, AM934120, Muttern, diverse, Formen, Stahl, 00934.820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0626*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.