Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenware T55 300x3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenware T55 300x3 mm
Rollenware T55 300x3 mm
Rollenware T55 300x3 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163440079
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTL-T55-3MM-R-3
EAN/GTIN:
     4332163440079
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Schweißer-Schutzlamellen Rollenware

Schweißer-Schutzlamellen werden als Zuschnitt oder auf Wunsch als Rollenware geliefert, sodass der Kunde sie individuell für seinen Bedarf ablängen kann.

• Schutzlamellen für das Lichtbogenschweißen
Geprüft nach der DIN EN 1598.
T75M auch DIN 32504, Teil 1.
• Rollenware individuell anpassbar
Liefereinheit: eine Rolle à 50 m.
• Gefährdungsfaktoren:
T75M ca. 0,05
T55 ca. 0,40
T50 ca. 0,70
T40 ca. 0,80

Abb. zeigt Schweißer-Schutzlamelle T55 (eurogrün).
Weitere Informationen:
Artikel:
T55 (eurogrün)
Abmessungen Breite x Stärke:
300x3 mm
Gewicht:
1,1 kg/m²
Abmessung Breite x Stärke:
300 x 3 mm
Rolle:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamelle für streifenvorhang 300x3mm, lamelle für streifenvorhang, schweißerschutzlamellen t55, Schweißer-Schutzvorhänge, Schweißer-Schutzvorhang, Vorhang-Großkabine, Schweißer-Schutzlamellen, Rollenware, Schutzvorhang, Vorhang, Schweißen, Schweißerschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,97*
€ 16,29*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,16*
€ 18,89*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,05*
€ 19,49*
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,36*
€ 20,25*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 26,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,89*
€ 22,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,34*
€ 21,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,52*
€ 20,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,56*
€ 19,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,17*
€ 19,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,16*
€ 15,66
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.