| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163365174 Herst.-Nr.: 165076310Z150 EAN/GTIN: 4332163365174 |
| |
|
| | |
| Hydro-Dehnspannfutter HSK 63, DIN 69893, Form A, mit Innenkühlung Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600–1800 N/mm² und einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Lieferumfang: Hydro-Dehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Maximale Drehzahl: 40000 min-1. Optimale Einsatztemperatur: 20–50 °C. Kühlmitteldruck maximal: 80 bar. Verstellweg: 10 mm. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3,0 mm | d3: | 50 mm | l3: | 10 mm | l1: | 150 mm | l2: | 41 mm | d1: | 10 mm | d2: | 30 mm | g: | M6 | l4: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,39* | € 427,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,23* | € 429,58* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,62* | € 437,41* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 371,26* | € 439,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,99* | € 442,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|