| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163358404 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163358404 EAN/GTIN: 4332163358404 |
| |
|
| | |
| Kugelhahn 842 aus Edelstahl • Zweiteiliges Gehäuse • Verschraubt • Voller Durchfluss • Mit ausblassicheren Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden) • Innengewinde nach ISO 7/1 • Baulänge nach DIN 3202 – M3 • Für Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoff, Lösungsmittel, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4408 Kugel: Edelstahl 1.4408 Kugeldichtung: PTFE Schaltwelle: Edelstahl 1.4401 Schaltwellendichtung: PTFE Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung Temperaturbereich: –20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck) Weitere Informationen: | | Größe: | 2 Zoll | Länge: | 140,0 mm | Gewicht: | 3,000 kg | DN: | 50 | Druck: | 64 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn 50 edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 842, Kugelhähne, Armaturen, aus, Edelstahl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,43* | € 111,74* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 113,32* | € 138,53* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,22* | € 150,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|