Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 10 mm x 5 m E+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 10 mm x 5 m E+R
Verlängerung 10 mm x 5 m E+R
Verlängerung 10 mm x 5 m E+R
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163258599
Hersteller:
     Lehmann
Herst.-Nr.:
     91205
EAN/GTIN:
     4332163258599
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Verlängerung für Rohrreinigungswelle
Weitere Informationen:
Spiral-Ø:
10 mm
Länge:
5 m
Wellen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrspiralenverlängerung, Verlängerung für Rohrreinigungswelle, reinigungsspirale 10mm x 10m, reinigungsspirale, Handwerkzeuge, Rohrreinigung/Kanal-TV, Verlängerung, für, III
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 20,10*
€ 26,76*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 26,80*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 20,23*
€ 26,94*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 20,22*
€ 27,57*
€ 4,90*
ab € 21,48*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.