| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163205203 Herst.-Nr.: Power 360I M EAN/GTIN: 4332163205203 |
| |
|
| | |
| Schweißdrehtisch POWER AUTOMA
Drehtisch-Positionervorrichtung mit Traglasten von 100 bis 360 kg. Die stufenlose Einstellung der Drehzahl erfolgt über ein Potenziometer. Die Schwenkung erfolgt manuell. Alle Drehtisch-Positionervorrichtung werden mit Fußpedalsteuerung ausgeliefert. Rotation durch Wechselstrommotor mit Inverter und Untersetzung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 132 kg | Technische Daten: | POWER 360I | Netzspannung: | 1~230 V | belastbar horizontal/vertikal bis: | 360/175 kg | Tisch-Ø: | 500 mm | Drehzahl: | 0,6–6 m/min | Rechts-/Linkslauf: | ja | Stufenlose Drehzahl: | ja | Nahtüberlappung: | ja | Abmessungen: | 1079 x 700 x 859 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |