| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163173595 Herst.-Nr.: TTLT403MM66 EAN/GTIN: 4332163173595 |
| |
|
| | |
| Zuschnitt für Schweißerschutzlamellen-Vorhang, TransTac T40 (rot-orange)
T40 Lamellenschutzvorhänge werden zur Abgrenzung des Schweißplatzes eingesetzt. Das helle Rot-Orange bringt Farbe in die meist dunklen Schweißbetriebe. Das Material ist durchsichtig. In der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr. Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt. Lamellenzuschnitte abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht. Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,7 kg/m² | Überlappung: | 66 % = 100 mm | Abmessung Breite x Stärke: | 300 x 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 73,98* | € 93,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,17* | € 96,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,84* | € 97,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,88* | € 97,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,24* | € 101,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|