| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784788359 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784788359 EAN/GTIN: 4317784788359 |
| |
|
| | |
| HSS-Bimetall-Handsägeblatt • Blattrücken aus starkem, aber flexiblem Federstahl, Zähne aus HSS • Blatt praktisch unzerbrechlich und splitterfrei • Einseitige Zahnung, Wellenschränkung • Kombination aus Flexibilität und Zähigkeit ermöglicht Arbeiten an Materialien bis hin zu hochlegierten Metallen Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 300 x 13 x 0,65 mm | Abmessung: | 300 x 13 x 0,65 mm | Zähne pro Zoll: | 24 | udf_EDE_Katalog: | 29336808 | Blattlänge: | 300 mm | Blattstärke: | 0,65 mm | kata_BG1: | BG1 | kata_BGx_Nr: | 3535367560 | Herstellerartikelnummer: | 4317784788359 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORTIS | Blattbreite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, Hand-Sägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, Ersatzsägeblatt, Zubehör, für, Metallsägen, Metallsägebögen, Metall-Sägeblatt, Metallsägeblätter, Handsägeblätter, Ersatzsägeblatt für Metallsägebögen, Sägeblatt für Metallsägen, Zubehör für Metallsägen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 0,90* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,67* | € 1,09* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,68* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,7032* | € 1,1432* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,74* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|