Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Edelstahl 50mm gewellt FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Edelstahl 50mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 50mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 50mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 50mm gewellt FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784780834
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784780834
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Schaft-Rundbürste, gewellt, Edelstahl

• Mit gewelltem, rostfreien Stahldraht , Schaft-Ø 6 mm • Zum Entfernen von Zunder, Farbe, Rost und zum Reinigen, besonders an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten, zum Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern

Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Drahtstärke:
0,2 mm
Arbeitsbreite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste inox d.50mm schaft 6mm, rundbürste, rundbürste edelstahl, Rundbürsten, Bürste, Bürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
20
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,77*
4 Tage
198
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,06*
5 Tage
198
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,07*
Lager 7
168
1
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 5,07*
6 Tage
215
1
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.