| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784553742 Herst.-Nr.: 4317784553742 EAN/GTIN: 4317784553742 |
| |
|
| | |
| Schleifpad-Sparrolle Ausführung: Stearatbeschichtung auf höchstflexiblen Polyurethan-Schaum. Papierträger mit Latex-Flexibilität und unsichtbarer Stanzung, hinterlässt beim Schleifen keine Spuren. Mit sehr guter Kornhaftung, verliert selbst beim Knicken keine Körner. Rollenlänge 25 Meter. Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Hohe Flexibilität zur Anpassung an alle Oberflächen, hervorragend für Kanten geeignet. Weitere Informationen: | | Körnung: | 400 | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK Holz: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Handpadgröße: | 115 x 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,40* | € 25,80* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 18,54* | € 26,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,91* | € 26,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,02* | € 27,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 21,69* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|