Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock RS Gr.1 92mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock RS Gr.1 92mm FORMAT
Masch.-Schraubstock RS Gr.1 92mm FORMAT
Masch.-Schraubstock RS Gr.1 92mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784540483
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540483
EAN/GTIN:
     4317784540483
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch f...
Maschinenschraubstock – mechanisch Ausführung: Körper aus Spezialguss, gehärteten und geschliffenen Spannbacken. Anwendung: Zum schnellen Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen. Lieferumfang: Maschinenschraubstock mit Handkurbel. Hinweis: Ersatzbacken (Bestell-Nr. 3840, 3841 und 3842).
Weitere Informationen:
Größe:
1
Spannweite:
85 mm
Gewicht ca.:
12,0 kg
Länge geöffnet:
362 mm
Backenbreite:
92 mm
Backenhöhe:
31,6 mm
Spannkraft:
18 kN
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock mechanisch, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, CNC-Hochdruckspanner, Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, Präzisionsmaschinenschraubstock, NC-Kraftspanner, Universalmaschinenschraubstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 334,11*
€ 390,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 333,57*
€ 390,32*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 337,21*
€ 392,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 340,61*
€ 395,63*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 338,42*
€ 403,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.