Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Innenbürste 19mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohr-Innenbürste 19mm FORMAT
Rohr-Innenbürste 19mm FORMAT
Rohr-Innenbürste 19mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784538725
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538725
EAN/GTIN:
     4317784538725
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
format lochbürste
lochbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Besatzlänge:
28 mm
Bürsten-Ø:
19 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,46*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,75*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,12*
€ 4,75*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,76*
4 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.