Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider Kompakt 3-35mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider Kompakt 3-35mm FORMAT
Rohrabschneider Kompakt 3-35mm FORMAT
Rohrabschneider Kompakt 3-35mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784523370
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3072080006
EAN/GTIN:
     4317784523370
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Teleskop-Rohrabschneider Kompakt Ausführung: Körper aus Magnesium-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 Führungsrollen mit Einstich für den bördelnahen Schnitt verhindern das Abspringen oder Abgleiten. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte, leichtgängige Spindel. Zudem verfügt der Rohrabschneider über eine ausziehbare Entgraterklinge. Groß dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad (im Lieferumfang enthalten). Anwendung: Zum exakten Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie dünnwandigen Stahlrohren.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
für Rohr-Ø:
1/8–1.3/8" (3–35 mm)
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072080006
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Rohrabschneider, Kompakt, FORMAT, Rohr-Abschneider, Teleskop, 3072080006, 72080006
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
201
€ 6,90*
ab € 18,53*
€ 25,88*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,55*
€ 25,89*
1 Tag
84
€ 7,90*
ab € 18,76*
€ 26,22*
3 Tage
217
€ 4,30*
ab € 19,78*
€ 28,09*
1 Tag
201
€ 8,50*
ab € 21,92*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784098151
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.