Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T15x 25mm Torsion FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T15x 25mm Torsion FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T15x 25mm Torsion FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T15x 25mm Torsion FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T15x 25mm Torsion FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T15x 25mm Torsion FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784511698
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511698
EAN/GTIN:
     4317784511698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
zähhart, Torsionsform
Weitere Informationen:
Größe:
T 15
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 15x25 mm, bit (torx®), bit (torx) t15, DIN, Innen-TORX®-Schrauben, Bit, 1/4, C, Torsionsform, für, PLUS, TORX®/TORX®, 6, 3, zähhart, 3126
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
10
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,78*
1 Tag
111
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,78*
4 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,78*
2 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 0,57*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.