| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784425681 Herst.-Nr.: 4317784425681 EAN/GTIN: 4317784425681 |
| | | |
|
| | |
| Rohrgewindekleber niedrigfest-hochviskos • Produktbeschreibung E-COLL Rohrgewindekleber sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden. Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen und bietet zusätzlich einen sicheren Schutz vor Korrosion. • Technische Kenndaten Viskosität 17000 bis 50000 mPas (25 °C). Handfest nach ca. 20 bis 40 Min. Max. Gewinde M80. Spaltfüllvermögen: 0,3 mm. Losbrechmoment: 7 bis 10 Nm. Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 50-ml-Flasche | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,87* | € 13,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,75* | € 14,25* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,62* | € 14,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,9395* | € 14,4895* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,91* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2182* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|