Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL
Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL
Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL
Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL
Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL
Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784425674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830607624
EAN/GTIN:
     4317784425674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-mittelviskos

• Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluß aushärtet • Schnelle Aushärtung • Beständigkeit gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen • Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen • Eignet sich für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen • Max. Gewinde M20 • Spaltfüllvermögen: 0,15mm • Viskosität: 400–600 mPa.s

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
Ausführung:
50-ml-Flasche
udf_EDE_Katalog:
29316062
Inhalt:
0,05 kg
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Bx_Nr:
7830607624
kata_BGx_Nr:
3564006450
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, buchsenkleber, E-Coll-Buchsenkleber, Buchsen-, und, Lagerkleber, Klebstoffe, Klebstoff, Kleber, E-Coll-Lagerkleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, Holzleim, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
10
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 7,26*
2 Tage
180
10
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,27*
1 Tag
180
20
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,35*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 9,67*
10
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.