Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider poliert 125mm 2K-Heft FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider poliert 125mm 2K-Heft FORMAT
Seitenschneider poliert 125mm 2K-Heft FORMAT
Seitenschneider poliert 125mm 2K-Heft FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784407526
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784407526
EAN/GTIN:
     4317784407526
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider format
seitenschneider
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
1,5 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
2,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopf, poliert, Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, Format
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
165
10
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,40*
3 Tage
165
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 10,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,15*
€ 10,15*
2 Tage
153
1
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 10,17*
5 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 7,15*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.