| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784392525 Herst.-Nr.: 4317784392525 EAN/GTIN: 4317784392525 |
| |
|
| | |
| Kabelschuh-/Kabelverbinder, 600-teilig Satzinhalt: je 50 Ringkabelschuhe 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm² je 50 Stiftkabelschuhe 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm² je 50 Stoßverbinder 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm² je 50 Flachsteckhülsen 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm² Weitere Informationen: | | Ausführung: | 600-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, quetschverbinder 6mm², quetschverbinder, werkzeugmodul format, Aderendhülsen, für, Knipex, Format, Kabelschuh-/Kabelverbinder-Satz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,65* | € 56,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,03* | € 58,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,92* | € 58,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,81* | € 60,07* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,29* | € 60,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|