Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlage Stz. SPL 150mm i.Holzst. FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelunterlage Stz. SPL 150mm i.Holzst. FOR
Parallelunterlage Stz. SPL 150mm i.Holzst. FOR
Parallelunterlage Stz. SPL 150mm i.Holzst. FOR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784353533
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784353533
EAN/GTIN:
     4317784353533
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz 150mm
parallelunterlagen satz
format parallelunterlagen-satz
Parallelunterlagen-Satz im Holzständer, Super-Präzision

Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise fein geschliffen. Planparallel und winkelgerecht bearbeitet. Paartoleranz für h und b = 0,01 mm. Lieferung im Holzständer. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung.

Auflagehöhe 8–42 mm in 1-mm-Stufung (außer 9 mm). Die fehlenden Abmessungen können durch Zusammenlegen erreicht werden. Satzinhalt je 1 Paar b x h mm: 8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23; 10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35; 12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanngeräte, Spanngerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 373,82*
€ 438,45*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,49*
€ 448,52*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 392,64*
€ 448,75*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 401,65*
€ 455,02*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 398,01*
€ 464,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,52*
€ 533,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,35*
€ 496,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,49*
€ 467,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.