Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider VDE 160mm verchromt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftseitenschneider VDE 160mm verchromt FORMAT
Kraftseitenschneider VDE 160mm verchromt FORMAT
Kraftseitenschneider VDE 160mm verchromt FORMAT
Kraftseitenschneider VDE 160mm verchromt FORMAT
Kraftseitenschneider VDE 160mm verchromt FORMAT
Kraftseitenschneider VDE 160mm verchromt FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784345484
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784345484
EAN/GTIN:
     4317784345484
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
FORMAT, 2-K-Hüllen
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
2,5 mm
Schneidwerte Ø Pianodraht:
2,0 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
3,4 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider vde, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 160mm, Handwerkzeug, Standardzangen, Spezialschneider, Spezialzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Elektronikzangen, Elektronikzange, Spezialzange, Schneidzange, Standardzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
€ 6,90*
ab € 12,53*
€ 17,85*
Lager 7
76
€ 4,79*
ab € 13,03*
€ 18,40*
1 Tag
89
€ 7,90*
ab € 13,09*
€ 18,60*
4 Tage
105
€ 4,30*
ab € 13,16*
€ 18,99*
1 Tag
109
€ 8,50*
ab € 14,96*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.