Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider poliert 180mm 2-Komp-Heft FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider poliert 180mm 2-Komp-Heft FORMAT
Seitenschneider poliert 180mm 2-Komp-Heft FORMAT
Seitenschneider poliert 180mm 2-Komp-Heft FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784345422
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784345422
EAN/GTIN:
     4317784345422
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider format
seitenschneider
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
2,5 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug, Standardzangen, Spezialschneider, Spezialzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Elektronikzangen, Elektronikzange, Spezialzange, Schneidzange, Standardzange
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
218
10
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 13,25*
3 Tage
218
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 14,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,45*
€ 14,69*
2 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 10,41*
€ 14,71*
5 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 10,45*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.