| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784305631 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3098161500 EAN/GTIN: 4317784305631 |
| | |
|
| | |
| Mehrzweckfett, hell I • Universalfett • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen • Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser • Mit longlife Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift • Silikon-, säure- und harzfrei • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar • Kfz-Lagerungen • Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen • Elektromotorlager • Förderrollenlager • Achsrollenlager im Bahnbetrieb • Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 • Bezeichnung nach DIN51502: K2K-30 • Tropfpunkt: > 180 °C • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-g-Schraubkartusche | udf_EDE_Katalog: | 29314844 | Inhalt: | 0,5 kg | kata_Bx: | B7 | kata_BG1: | BG1 | kata_Bx_Nr: | 7830607760 | kata_BGx_Nr: | 3564101950 | Gebinde: | Schraubkartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett, QR4030113, Kupferpastenspray, Wartungsprodukt, Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, Lebensmittelfett, Fettpressen-Schmiergarnitur, Mehrzweck-Fett, Instanhaltungsprodukt, E-Coll-Mehrzweckfett, Fett, 4317784305631, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 5,32* | | | | Lager 7 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 5,43* | | | | | | 2 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 4,05* | € 5,50* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 4,30* | ab € 4,28* | € 5,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,15* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0085* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|