| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784305327 Herst.-Nr.: 4317784305327 EAN/GTIN: 4317784305327 |
| | |
|
| | |
| Rostprimer • Produktbeschreibung E-COLL Rostprimer ist eine blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination. Geeignet für innen und außen. Schnell trocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen. • Anwendungsgebiete Eisen und Stahlblech. Verzinkung. NE-Metalle. Holz. • Technische Kenndaten Nicht für Feuerverzinkung geeignet! Temperaturbeständigkeit bis +80 °C. Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine. Ergiebigkeit: 7–9 m²/kg, je nach Untergrund und Trockenschichtdicke. Staubtrocken nach 30 Minuten, durchgetrocknet und überlackierbar nach 5–6 Stunden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2,5-Liter-Kanister | 2,5-l-Kanister | Farbe: | rotbraun |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, e-coll primer, adhesion primer, Imprägnierspray, Korrosionsschutz, Oberflächenschutz, E-COLL, Leinöl-Firnis, Oberflächen-, und, Coll, Rostprimer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 30,10* | € 40,42* | | | | Lager 7 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 31,38* | € 40,77* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 32,70* | € 40,88* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 31,91* | € 41,57* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 31,985* | € 41,575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 12,552* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 163,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|