Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 8 galZn M24 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 8 galZn M24 HP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M24 HP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M24 HP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M24 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784230728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784230728
EAN/GTIN:
     4317784230728
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Handelsverpackung
Weitere Informationen:
d:
24 mm
h max.:
24 mm
Abmessung:
M24
Nennmaß:
M 24
s:
36,0 mm
m:
16,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, m24 din 985, din 985, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Muttern, Poly, Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, Mutter, 985, galZn, DIN, diverse, Formen, Klemmmuttern, 00985.810, Sicherungsmuttern, DIN985, M24, AM985240, verzinkt, Elastik-Stoppmuttern, Stahl, Vergleiche, ISO, 7040, D985
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
25
€ 4,95*
ab € 0,5472*
€ 0,7772*
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,5497*
€ 0,7797*
2 Tage
50
25
€ 8,50*
ab € 0,6252*
€ 0,8852*
3 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 0,8595*
€ 1,2095*
100
€ 4,80*
ab € 0,9867*
€ 1,2167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7797*
€ 0,92784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7297*
€ 0,86834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6997*
€ 0,83264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6697*
€ 0,79694
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,4925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.