Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 ST galZn K 4,8x25 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 ST galZn K 4,8x25 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 4,8x25 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 4,8x25 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 4,8x25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784224901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784224901
EAN/GTIN:
     4317784224901
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Form K, Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900, galvanisch verzinkt, Sechskantkopf, mit Bund
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
4,8 mm
Abmessung:
4,8 x 25 mm
s:
8,0 mm
Bohrb. von:
1,75 mm
Bohrb. bis:
4,40 mm
dp max.:
4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k 4,8x25, bohrschraube din 7504 k, bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm, Sechskantkopf, Sechskant, Schneidschrauben, AM75044825, galZn, Blechschrauben, 4, 8, D7504, Schraube, Sechskant-Blechschrauben, DIN7504, Schrauben, DIN, 7504, K4, 8x25, Bohrschrauben, 07504.014, gehärtet, verzinkt, Bohrspitze, Teks, Stahl, Vergleiche, ISO, 15480, Selbstbohrende, Schnellbauschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0341*
€ 0,05*
Lager 7
10
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,90*
€ 4,22*
7 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,33*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,36*
8 Tage
35
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.