Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T27x25mm m.Bohrung FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T27x25mm m.Bohrung FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T27x25mm m.Bohrung FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T27x25mm m.Bohrung FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T27x25mm m.Bohrung FORMAT
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 T27x25mm m.Bohrung FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784202541
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784202541
EAN/GTIN:
     4317784202541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
zähhart, mit Bohrung
Weitere Informationen:
Größe:
T 27
Länge:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,10*
Lager 7
81
1
€ 4,79*
ab € 0,78*
€ 1,24*
1 Tag
90
1
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,24*
4 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,26*
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.