| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784196635 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 28034 EAN/GTIN: 4317784196635 |
| |
|
| | |
| Hanf-Gerüststrick, gedreht, mit einer Öse • Aus Naturfaser der Hanfpflanze (dient als Vorlage der Polyfaser) • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht Weitere Informationen: | | Ø: | 10 mm | Material: | Hanf | Meter/Docke: | 2,0 | udf_EDE_Katalog: | 30308591 | ø: | 10 mm | VE: | 1 Stück | Ursprungsland: | Land unbekannt | kata_BFx: | BF1 | kata_BFx_Nr: | 4317784196635 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Docke: | 2,0 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seil, (Textil), Hanf-Grüststrick, Befestigungstechnik, Textil-Seil, Grüststrick, Hanf-Gerüststrick, Hanf-Seil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,09* | € 1,59* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,15* | € 1,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,09* | € 1,68* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,12* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,575* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|