| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784196390 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000404V EAN/GTIN: 4317784196390 |
| |
|
| | |
| Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnl. DIN5299 Form C, Stahl, galvanisch verzinkt Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! Weitere Informationen: | | Abmessung: | 40 x 4 mm | max. Tragfähigkeit: | 60 kg | Hakenöffnung: | 8 mm | ca. kg je 100 Stück: | 1,25 | udf_EDE_Katalog: | 30308530 | VE: | 100 Stück | Ursprungsland: | VR China | kata_BFx: | BF1 | kata_BFx_Nr: | 4317784196390 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Gewicht 100 Stück: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, DIN, 5299, (ähnlich), Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Feuerwehr, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1982* | € 0,2682* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1895* | € 0,269* | | | | Lager 7 | | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,2016* | € 0,2816* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,226* | € 0,306* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3211* | € 0,4382* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|