Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784186988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784186988
EAN/GTIN:
     4317784186988
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8 Senkschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
b:
18 mm
d:
6 mm
Abmessung:
M6 x 30 mm
Nennmaß:
M 6
dk:
12 mm
s:
4,0 mm
k:
3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, m6x30 iso10642 8.8, din 7991, iso 10642 m6x30, Senkschrauben, Innensechskant, 2015, mit, galvanisch, DIN, 7991, verzinkt, 7991-8.8, Artikel, (online), nach, Befestigungstechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0299*
€ 0,0417*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,56*
€ 17,35*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 17,91*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,69*
€ 27,59*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,46*
€ 29,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.