Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 6-8 galZn M3 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 6-8 galZn M3 KP E-NORMpro
DIN 985 6-8 galZn M3 KP E-NORMpro
DIN 985 6-8 galZn M3 KP E-NORMpro
DIN 985 6-8 galZn M3 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784154109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784154109
EAN/GTIN:
     4317784154109
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
d:
3 mm
h max.:
4 mm
Abmessung:
M3
Nennmaß:
M 3
s:
5,5 mm
m:
2,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m3, din 985, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Muttern, Poly, Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, Mutter, 985, galZn, DIN, diverse, Formen, Klemmmuttern, 00985.810, Sicherungsmuttern, AM98530, DIN985, verzinkt, Elastik-Stoppmuttern, Stahl, Vergleiche, ISO, 7040, D985
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,00733*
€ 0,01124*
7 Tage
2000
200
€ 4,95*
ab € 0,00753*
€ 0,01155*
2 Tage
1000
200
€ 8,50*
ab € 0,00863*
€ 0,01323*
3 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,0121*
€ 0,0183*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0124*
€ 0,0193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01124*
€ 0,01338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01069*
€ 0,01272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01045*
€ 0,01244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2,248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.