Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M16x40 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M16x40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784152648
EAN/GTIN:
     4317784152648
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 40 mm
Nennmaß:
M 16
s:
24 mm
k:
10 mm
amax.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 16 x 40 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Maschinenschrauben, galZn, DIN933, AM9331640, Schraube, Sechskantschrauben, M16, Stellschrauben, Stahlschrauben, DIN, 933, Schaftschrauben, D933, Schrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, M16x40, Sechskant-Schrauben, verzinkt, Stahl, 8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
450
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3326*
€ 0,4626*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,225*
€ 19,555*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,235*
€ 19,565*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,95*
€ 30,36*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,58*
€ 31,865*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,555*
€ 23,27045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,935*
€ 18,96265
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,485*
€ 18,42715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,595*
€ 17,36805
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,365*
€ 17,09435
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,225*
€ 16,92775
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.