Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M8x50 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M8x50 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8x50 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8x50 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8x50 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784152235
EAN/GTIN:
     4317784152235
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
8 mm
Abmessung:
8 x 50 mm
Nennmaß:
M 8
s:
13 mm
k:
5,3 mm
amax.:
3,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 8 x 50 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Maschinenschrauben, galZn, DIN933, Schraube, Sechskantschrauben, M8x50, Stellschrauben, Stahlschrauben, DIN, 933, Schaftschrauben, D933, Schrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, Sechskant-Schrauben, AM933850, verzinkt, Stahl, 8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17200
200
€ 4,95*
ab € 0,0685*
€ 0,0983*
Lager 7
14663
200
€ 4,79*
ab € 0,0724*
€ 0,1038*
1 Tag
17200
200
€ 8,50*
ab € 0,0785*
€ 0,1123*
5 Tage
17200
200
€ 6,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1556*
6 Tage
17200
200
€ 4,30*
ab € 0,1136*
€ 0,1641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.