Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784152112
EAN/GTIN:
     4317784152112
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
6 mm
Abmessung:
6 x 60 mm
Nennmaß:
M 6
s:
10 mm
k:
4 mm
amax.:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 6 x 60 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Maschinenschrauben, AM933660, galZn, DIN933, Schraube, Sechskantschrauben, Stellschrauben, M6x60, Stahlschrauben, DIN, 933, Schaftschrauben, D933, Schrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, Sechskant-Schrauben, verzinkt, Stahl, 8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15000
200
€ 4,95*
ab € 0,0335*
€ 0,049*
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0374*
€ 0,0549*
2 Tage
15000
200
€ 8,50*
ab € 0,0473*
€ 0,0687*
8 Tage
15400
200
€ 6,99*
ab € 0,0657*
€ 0,0941*
7 Tage
15000
200
€ 4,30*
ab € 0,0682*
€ 0,0996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.