Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M12 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M12 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M12 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M12 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M12 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784151757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110767
EAN/GTIN:
     4317784151757
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung

• mmax. /* nach ISO 4032 • Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Handelsverpackung

Weitere Informationen:
d:
12 mm
Schlüsselweite:
19,0/18,0* mm | 19/18* mm
Abmessung:
M12
mmax./*:
10/10,8* mm | 10,0/10,8* mm
udf_EDE_Katalog:
30307142
VE:
250 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784151757
Herstellerartikelnummer:
4317784151757
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung = d:
M12
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, din 934 fg, Stahl, DIN, 934, Sechskantmutter, Muttern, diverse, Formen, Befestigungstechnik, D934, 00934.810, verzinkt, Vergleiche, ISO, 4032, AM934120, Sechskant-Muttern, DIN934, Sechskantmuttern, M12, Artikel, nach, Norm, Mutter, (Sechskantmutter), galZn, DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14500
250
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0532*
38 Tage
14000
250
€ 8,50*
ab € 0,0417*
€ 0,0608*
Lager 7
nicht lagernd
250
€ 4,79*
ab € 0,0432*
€ 0,0625*
26 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,30*
ab € 0,0604*
€ 0,0878*
11 Tage
8000
250
€ 6,99*
ab € 0,0709*
€ 0,1012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.