| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784151740 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784151740 EAN/GTIN: 4317784151740 |
| |
|
| | |
| DIN 934-8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung mmax. /* nach ISO 4032, Schlüsselweite nach ISO. Weitere Informationen: | | d: | 10 mm | Schlüsselweite: | 17,0/16,0* mm | Abmessung: | M10 | mmax./*: | 8/8,4* mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, din 934 fg, Sechskantmuttern, M10, D934, Sechskant-Muttern, Vergleiche, ISO, 4032, 934, Mutter, DIN, galZn, AM934100, DIN934, verzinkt, Muttern, diverse, Formen, Stahl, 00934.810 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,036* | € 0,0486* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,51* | € 20,86* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,63* | € 21,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 25,04* | € 32,82* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 25,79* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03102* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|